Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal-Druckluftschlauch 10m, Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3420
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3420
EAN/GTIN:
     4042146713464
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • flexibler Druckluftschlauch
  • Gewebeschlauch
  • leichtes und knickfestes Material
  • die leuchtende Signalfarbe fällt optisch sofort auf und verhindert Stolperunfälle
  • abriebfest
  • lange Lebensdauer
  • nicht silikonfrei
  • öl- und benzinabweisend
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
3000 g
Herstellernummer:
515.3420
pass. Kupplung:
515.3487
Material1:
PVC
max. Druck:
20 bar
Schlauchinnendurchmesser mm:
10.0 mm
Schlauchlänge in m:
10,0 m
pass. Stecknippel:
515.3496
Temperaturbeständigkeit:
-40°C - +65°C
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/KhydqU-k1gQ
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, druckluftschlauch ks tools, druckluftschlauch, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.