Eigenschaften: Tissue-Material: Überdurchschnittlich reißfestes Material (Industriequalität) zum günstigen Preis. Wir liefern im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern mindestens die angegebene Blat...
Ein Mehrzweck-Papierwischtuch – ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Dank seiner QuickDry-Qualität ist das Papier saugfähiger als herkömmliches Papier und erledigt se...
Produktbeschreibung Saugstarkes Putztuch für jeden Zweck: Das Spül- und Reinigungstuch eignet sich dank guter Saugfähigkeit hervorragend zum Spülen und feuchten Wischen. Die spezielle offene Strukt...
100 % Recyclingpapier (3x18g/m²) aus ausgewählten Rohstoffen, hohes Aufnahmevermögen von flüssigen Stoffen wie z.B. Öl und Wasser Einsatzgebiete: Industrie, KFZ-Werkstätten, Automobil- und Fahrzeug...
Der Standard in vielen Werkstätten: An der Wand montiert oder vom Bodenständer - die widerstandsfähigen Multiclean®-Tücher sind immer griffbereit, wenn es darum geht, Oberflächen gründlich zu säube...
Lagen: 3 Abrisse: 1.000/Rolle Blattgröße: 36,5 x 35 cm Rollen-Ø: 36cm Rollenlänge: 350m Farbe: blau mit Prägung, vollverleimt VPE: 2 Stk. Diese 3-lagige Putzpapierrolle ist zu 100% aus Recyclingpap...
Mehrzweck-Papierwischtücher, Hybrid-Qualität, 2-lagig, weiß, VE 4 Rollen, 1500 Blatt/Rolle. Multifunktional - für elementare Wischarbeiten, die Festigkeit und hohe Aufsaugfähigkeit erfordern. Ideal...
Putzpapier 2-lagig 33cm x 360m 1 Rolle a 1000 Blatt- Farbe: blau - Länge: 360 m je Rolle - Breite: 33 cm - Hülse: ca. 7 cm - Durchmesser: 30 cm - Qualität: 100% Recycling - Anzahl: 1000 Blatt je Ro...
Die Handtuchrolle ist ein Recycling Produkt für den Industriebereich und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: - ausgezeichnete Haltbarkeit und Reißfestigkeit - hohe Saugfähigkeit - beson...
Die Putztuchrolle Multitex® sind verwendbar als Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich, im Industriebereich z.B. zum Reinigen von verölten Flächen, zum Reinigen, Pflegen und Polieren und im Lebensm...