| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG11474-00 Herst.-Nr.: 11474-00 EAN/GTIN: 4026899003126 |
| | |
|
| | |
| Der Standard in vielen Werkstätten: An der Wand montiert oder vom Bodenständer - die widerstandsfähigen Multiclean®-Tücher sind immer griffbereit, wenn es darum geht, Oberflächen gründlich zu säubern. Sie eignen sich in Industrie und Handwerk z.B. für die Maschinenwartung. Produktbeschreibung: - 100% Recycling-Material
- extraweich, fusselarm
- saugstark
- robust
- mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
Produktdaten: - Lagen: 3
- Rollendurchmesser: 390 mm
- Rollenlänge: 380 m
- Abrisse: 1000
Weitere Informationen: | | Breite: | 260 mm | Durchmesser: | 70 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 380 mm | Typ: | Putztuchrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapier weiß 3 lagig, einwegputztücher, industrieputzpapier 3 lagig, Abdeckvlies, Ärzterolle, Küchenrolle, Poliertuchrolle, Tücher, Tuchrolle, Waschhandschuh, Zellstoff, ZVG |
| | |
| |