Industriewischtücher für den täglichen Gebrauch Saugsttark für effektives Trocknen 3-lagig, blau Für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen Zertifiziert mit dem EU Ecolabel
Putzpapier - Rolle Vlies Niedex Poly XXL 100% fusselfrei nach HACCP Non-Woven Polier- und Reinigungstuch, nach HACCP, Großrolle (extra large) silikonfrei, darf bei direktem Kontakt mit Lebensmittel...
Für die gründliche Reinigung von Oberflächen. Mit Punkt-zu-Punkt-Prägung. Hochvolumig und daher noch aufnahmefähiger. Sehr widerstandsfähig. Allrounder für Industrie und Handwerk. Anzahl Lagen: 3-l...
1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für leichte Wischarbeiten geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel, einer vielseitigen Lösung mit hoher ...
Die professionellen WypAll Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborolle mit ...
2-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompati...
Putzpapier 2-lagig 24cm x 380m 1 Rolle a 1000 Blatt- Farbe: blau - Länge: 380 m je Rolle - Breite: 24 cm - Hülse: ca. 7 cm - Durchmesser: 30 cm - Qualität: 100% Recycling - Anzahl: 1000 Blatt je Ro...