Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIX 035195-01 Putztuchrolle profix® handy plus L380xB360ca. mm blau 2-lagig,


Menge:  Box  
Produktinformationen
PROFIX 035195-01 Putztuchrolle profix® handy plus L380xB360ca. mm blau 2-lagig,
PROFIX 035195-01 Putztuchrolle profix® handy plus L380xB360ca. mm blau 2-lagig,
PROFIX 035195-01 Putztuchrolle profix® handy plus L380xB360ca. mm blau 2-lagig,
Artikel-Nr.:
     1955B-2001787037
Hersteller:
     profix
Herst.-Nr.:
     035195-01
EAN/GTIN:
     4029068025448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Putztuchrolle profix® handy plus L380xB360ca.mm blau 2-lagig,perforiert PROFIX Recycling-Tissue · Flächengewicht je Lage ca. 2x18 g/m² · zwischenblattverleimt · perforiert · volumengeprägt · nassfest · teillösungsmittelbeständig · fusselarm · gute Saugkraft und Reißfestigkeit · PEFC zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Material: Recycling-Tissue· passend für: 9000 469 003, 9000 469 004
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
035195-01
Werksnummer:
9000469007
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
5,070000
Gewicht brutto Kg:
5,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
L380xB360ca. mm
Produktart:
Putztuch
Ausfuehrung:
2-lagig, perforiert
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
429
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,76*
€ 19,84*
Lager 1955
476
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 14,92*
€ 19,95*
3 Tage
286
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 20,17*
€ 27,38*
6 Tage
154
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 28,20*
4 Tage
286
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 22,4016*
€ 29,9616*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Box
1 Box enthält 2 Stück (ab € 7,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000469241
ab € 13,06*
Ähnlich
Temca
035195-01
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.