SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cmMit diesem Brandschutz Set bestehend aus einem Pulverlöscher und einer Löschdecke haben Sie kleine Brände schnell und effiz...
GLORIA Pulver-Feuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole GLORIA Pulver Feuerlöscher Pro-Line Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole zugelassen na...
GLORIA Pulver-Feuerlöscher mit Druckhebelarmatur und Manometer GLORIA Pulver Feuerlöscher mit Manometer Tragbarer Pulver-Dauerdrucklöscher mit Druckhebelarmatur nach DIN EN 3 für die Brandklassen A...
MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU 9 G mit Druckhebelarmatur MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU Tragbarer Pulver-Aufladelöscher für Brandgut unterschiedlichster Art mit Druckhebel-Armatur aus schlagfestem ...
MINIMAX Auto Feuerlöscher PU 2G (GP-2x ABC) Dauerdruck Pulverfeuerlöscher mit Manometer MINIMAX Auto Feuerlöscher PU 2G (GP-2x ABC) Pulver-Dauerdrucklöscher mit Manometer zur Druckanzeige für Entst...
Der FLEXEO 2 kg ABC-Pulver-Feuerlöscher: Kompakt, Leistungsstark und Vielseitig für Optimalen Brandschutz Sichern Sie Ihr Zuhause, Ihr Fahrzeug oder Ihren Arbeitsplatz mit dem flexiblen und leistun...
Dauerdruckfeuerlöscher mit N2-Treibmittel und Druckhebelarmatur. Bewährter, langlebiger Ventilkörper aus Messing mit Prüfventil und Manometer. Behälter mit Polyesterharzbeschichtung, TGIC-frei mit ...
3. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC-Feuerlöscher als Aufladeversion, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Schlagknopfarmatur mit glasfaserverstärktem Poly...
ABC Feuerlöscher 1kg mit Druckanzeige - Zuverlässig und effektiv Feuer bekämpfen - gehört in jedes Fahrzeug Feuerlöscher, 1kg mit Manometer, Löschpulver ABC, Mit Wandhalterung, Geprüft nach DIN-EN3...
ABC-Dauerdruck-Pulverlöscher, Inhalt 6 kg, Brandklassen A+B+C. Stahlbehälter in Rot. Druckhebelarmatur mit Prüfventil und Manometer, inklusive Wandhalterung und stabilem Kunststoffstandfuß. Löschle...
KFZ-Verbandtasche nach DIN 13164:2022 & 2kg Autofeuerlöscher Die FLEXEO KFZ-Verbandtasche entspricht der DIN 13164:2022 gemäß der StVZO § 35h. Diese Verbandtasche sollte zusammen mit einem 2kg ABC ...
Gloria P6EASY 8021710000 Pulverfeuerlöscher 6kg Brandklasse: A, B 1St. Löschmitteltyp: Pulver N/A N/A N/A Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C · Hochwe...
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
ABC Feuerlöscher 2kg mit Druckanzeige - Der ideale Feuerlöscher für Reiesmobile - Inhalt 2 kg, mit Manometer - Geprüft nach DIN-EN3 - komplett mit Wandhalterung Feuerlöscher, 2kg mit Manometer, Lös...