Mit dem Smartwares SB6 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Schaumlösche...
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
Gloria P12EASY 802191.0000 Pulverfeuerlöscher 12kg Brandklasse: A, B, C 1St. Löschmitteltyp: Pulver N/A N/A N/A Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C · ...
3. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC-Feuerlöscher als Aufladeversion, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Schlagknopfarmatur mit glasfaserverstärktem Poly...
Mit dem Smartwares SB2 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Schaumlösche...
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
Gloria P6EASY 8021710000 Pulverfeuerlöscher 6kg Brandklasse: A, B 1St. Löschmitteltyp: Pulver N/A N/A N/A Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C · Hochwe...
Feuerlöscher 3. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC-Feuerlöscher als Aufladeversion, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Schlagknopfarmatur mit glasfaserver...
Feuerlöscher, Pulver, 2 kg, H 460, Ø 125 Dauerdruck Brandklassen A/B/C zum Löschen von brennenden Gasen, festen und flüssigen Stoffen Zulassung nach DIN EN 3 inkl. Wandhalter ohne Instandhaltungsna...
Pulver-Aufladelöscher P6 PRO - Löschleistung nach DIN EN 3 - Wartungsfreundlicher Aufladelöscher mit Schlagknopfarmatur und innenliegender CO2-Treibmittelflasche - Abstellbare Löschpistole - Komple...
Feuerlöscher, Pulver, 6 kg, H 565, Ø 170 Dauerdruck Brandklassen A/B/C zum Löschen von brennenden Gasen, festen und flüssigen Stoffen Zulassung nach DIN EN 3 inkl. Wandhalter ohne Instandhaltungsna...