Beistellschrank-Stehpult - Modell 04|B1100 x T520 x H1110/1220/1770 mm|Lochplattenrückwand mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) zur Montage eines Flachbildschirms. Mit 4-Kant Systemlochung (Lochun...
Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, enzianblau RAL 5010 | SF0271-5010 Massiver Stehpult geschlossen HxBxT 1200 x 700 x 600 mm 2 festen Fachböden 2 Türen mit 180° Türoffnung, gemeins...
mit Pultaufsatz und Rollen[br /]Für hygienische Verhältnisse in Küche, Labor oder im Wareneingang:[br /]Der praktische Edelstahl-Werkzeugschrank auf Rollen. Mit 2 verstellbaren Böden und 1 Schublad...
Auszugboden für Pultschrank Breite x Tiefe 500 x 500 mm aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Varianten: 522713-0001 enzian...
Industrie-Stehpult, mit 1 Schublade über dem Schrank, Breite 1100 mm, lichtgrau / enzianblau. Tür-Innenseite mit Lochwand für Werkzeughaken. Auszieh- und höhenverstellbare Fachböden. Robuste Ausfüh...
Fahrbares Schrankpult mit einem abschließbarem Schreibpult mit Holzauflage, 1 kugelgelagerte Schublade auf Teleskopauszügen, 2 verzinkte höhenverstellbaren Wannenböden und einem Rolluntersatz mit v...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 08|B1100x T520 x H1060/1110/1220 mm|Schreibaufsatz B450 mm (rechts) mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank g...
PAVOY Stehpult mit Schrank, 2 Einlegeböden + 1 Schublade, lichtgrau, lichtgrau Das Stehpult PAVOY mit Schrank und Stahlblechaufsatz ist solide verarbeitet und gut für den rauen Arbeitsalltag in Wer...
Schubladenschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. Mit Schreibpult-Aufsatz aus Stahlb...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 04|B1100 x T520 x H1235/1345/1895 mm|Lochplattenrückwand mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) zur Montage eines Flachbildschirms. Mit 4-Kant Systemlochung (Lochun...
Schrankpult mit einem abschließbarem Schreibpult mit Holzauflage, 1 Schublade auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 25 kg Traglast) und 2 verzinkten höhenverstellbaren Fachböden. Flügeltüre ist per D...
Massiver Stehpult geschlossen, 1270 x 500 x 500 mm, anthrazit RAL 7016 | SF0271-7016 Massiver Stehpult geschlossen HxBxT 1200 x 700 x 600 mm 2 festen Fachböden 2 Türen mit 180° Türoffnung, gemeinsa...
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Schreibfläche aus Holzwerkstoffplatte 605 x 590 mm mit Anschlagleiste. Schreibfläche ca. 10...
Auszugboden für Pultschrank Breite x Tiefe 500 x 500 mm aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Varianten: 522713-0001 enzian...
Industrie-Stehpult, mit 1 Schublade über dem Schrank, Breite 1100 mm, lichtgrau. Tür-Innenseite mit Lochwand für Werkzeughaken. Auszieh- und höhenverstellbare Fachböden. Robuste Ausführung für lang...