ProUser Wechselrichter INV150N 150W 12 V/DC - 230 V/AC, 5 V/DC Leistungsstark und effizient USB-Ausgang Über- und Unterspannungsschutz Ideal für den mobilen Einsatz in PKW, Reisemobilen, etc. um 23...
Sinus-Wechselrichter RKB 3000-12 Der RKB-Wechselrichter ist ein reiner Sinus-Wechselrichter, der in Reisemobilen dafür sorgt, dass zu jedem Zeitpunkt alle 230 V-Netz-Verbraucher mit einer Leistungs...
Spannungswandler Sinus 1000W PSI1000 Spannungswandler erzeugen aus einer 12 V Batteriespannung eine 230 V Wechselspannung.Die reine Sinuswelle ist auch für empfindliche Geräte geeignet. Ideal im Au...
Spannungswandler Sinus 400W PSI400 Spannungswandler erzeugen aus einer 12 V Batteriespannung eine 230 V Wechselspannung.Die reine Sinuswelle ist auch für empfindliche Geräte geeignet. Ideal im Auto...
Ideal für den mobilen Einsatz in PKW, Reisemobilen, etc. um 230 V Geräte benutzen zu können. So können z.B. Handy, Laptop, Kühlbox, Audio-, Videogeräte, Rasierapparate, Haushaltsgeräte, etc. betrie...