Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser Wechselrichter INV150N 150W 12 V/DC - 230 V/AC, 5 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProUser
ProUser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910218112
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     A532071
EAN/GTIN:
     8717809191182
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
ProUser Wechselrichter INV150N 150W 12 V/DC - 230 V/AC, 5 V/DC

Leistungsstark und effizient
USB-Ausgang
Über- und Unterspannungsschutz

Ideal für den mobilen Einsatz in PKW, Reisemobilen, etc. um 230 V Geräte benutzen zu können. So können z.B. Handy, Laptop, Kühlbox, Audio-, Videogeräte, Rasierapparate, Haushaltsgeräte, etc. betrieben werden.

Breite: 12.5 cm
Eingangsspannung: 12 V/DC
Steckdosen: 1
Typ: INV150N
Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Spitzen-Ausgangsleistung: 300 W
Produkt-Art: Wechselrichter
Ausgang: Schutzkontakt-Steckdose + USB
Kategorie: Wechselrichter
Höhe: 5 cm
Eingänge: Zigarettenanzünder-Stecker
Ausgangsspannung: 230 + 5 V/DC
Länge (Tiefe): 18 cm
Leistung (Details): 150 W
Gewicht: 750 g
Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle
Eingangsspannung: 11 V/DC -15 V/DC
Hersteller-Nr.: 19118
EAN: 8717809191182

Weitere Suchbegriffe: 8717809191182, ProUser, 19118, INV150N, umwandeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,68*
€ 54,42*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 110,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.