Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswandler Sinus 1000W PSI1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungswandler
Spannungswandler
Artikel-Nr.:
     1039H-980980112
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     80112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
Spannungswandler Sinus 1000W PSI1000

Spannungswandler erzeugen aus einer 12 V Batteriespannung eine 230 V Wechselspannung.Die reine Sinuswelle ist auch für empfindliche Geräte geeignet. Ideal im Auto, Wohnwagen usw. um 230 V Verbraucher anzuschließen. Die automatische Sicherung schützt bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken.
Technische Daten:
- Dauerleistung: 1000 W
- Spitzenleistung: 2000 W
- Eingangsspannung: 12 V DC
- Ausgang: 2 x 230 V
- USB-Ausgang: 2 x DC 5V, 1 A/2 A
- LCD-Anzeige: Ja
- Fernbedienung mit LCD-Anzeige: Ja
- Ladegerät/Solarmodulanschluss: Ja
- Abmessungen (BxHxT): 204 x 102 x 378 mm
- Gewicht: 4,4 kg

Weitere Suchbegriffe: Spannungswandler, Sinus, 1000W, PSI1000, 80112
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,83*
€ 838,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,27*
€ 816,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,44*
€ 787,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,85*
€ 762,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,56*
€ 723,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.