Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinus-Wechselrichter RKB 3000-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sinus-Wechselrichter
Sinus-Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1039H-980980130
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     80130
EAN/GTIN:
     4260700370063
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Sinus-Wechselrichter RKB 3000-12

Der RKB-Wechselrichter ist ein reiner Sinus-Wechselrichter, der in Reisemobilen dafür sorgt, dass zu jedem Zeitpunkt alle 230 V-Netz-Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme bis zu 400 W bzw. 1200 W bei maximalem Wirkungsgrad betrieben werden können. Das speziell entwickelte Design ermöglicht eine nahezu unabhängige Installationsumgebung - Betriebstemperaturen bis zu -20° C sind problemlos möglich. Zusätzlich gewährleistet eine elektrische Isolation von Aus- und Eingang, dass sich defekte Lasten weder negativ auf das Bordnetz, noch auf die Batterie auswirken.- Verwendet die fortschrittlichste SPWM-Technologie (Sine-Pulse-Width-Modulation) - reine Sinuswellenausgabe- Fehler- und Betriebsstatus über eine LED-Anzeige- Maximaler Wirkungsgrad bis zu 95 %- Eingangsschutzvorrichtung: Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz- Ausgangsschutzvorrichtung: Überlastschutz, Kurzschlussschutz- Übertemperaturschutz: Temperaturgesteuerte Belüftung, der Wechselrichter schaltet sich bei Übertemperatur ab
- Betriebsbereiter USB-Ausgang: 5 V DC/1 A
Technische Daten:
- Nennspannung (Eingangsspannungsbereich): 12 V DC (10,8 bis 16 V DC)
- Ausgangsspannnung/Ausgangsfrequenz: 230 V AC (-7 % bis +3 %) / 50/60 ±0,2 Hz
- Ausgangsleistung (Dauer): 3000 W
- Spitzenleistung (5 Sek.):6000 W
- Abmessungen: 557 x 231,5 x 123 mm
- Gewicht: 10,5 kg

Weitere Suchbegriffe: kfz wechselrichter, Sinus-Wechselrichter, RKB, 3000-12, 80130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.114,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,94*
€ 1.479,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,38*
€ 1.470,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,23*
€ 1.411,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,43*
€ 1.372,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,41*
€ 1.326,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.