helit Wanddisplay "the placativ", 6 x DIN A4 hoch, glasklar aus Polystyrol, Fachmaße: (B)245 x (T)35 x (H)235 mm, unbegrenzte horizontale & vertikale Reihung möglich, frei kombinierbar, Maße: (B)85...
Beschreibung: Zur Befestigung an der Wand, einsetzbar für alle Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte). Die Prospekte werden vorne von Acrylscheiben gehalten, der Metallrücken i...
faltbar · aus Aluminium · mit 6 Fächern für DIN A4 · mit Tasche für einen sicheren Transport · H 1450 x B 270 x T 360 mm · Farbe silberWeitere technische Eigenschaften:· passend für: A4· Fülltiefe:...
EUROPEL Prospektständer, DIN A4, 6 Fächer gebogene Aluminium-Rückwand 3 mm, silberfarbene MDF-Bodenplatte, Prospekthalter aus Acrylat, geeignet für Format DIN A4, einfache Montage, Maße: (B)471 x (...
6 Fächer für A4 hoch Format.Beliebig modular erweiterbar.Max. Fülltiefe 26 mm pro Fach.Fertig montiert.Inklusive verschiebbare Etikettenhalter zur Beschriftung der einzelnen Fächer (nicht für Model...
Der Paperflow Prospekt-Wandhalter ist die ideale Aufbewahrung für Prospekte im DIN A4-Format. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen steht die Halterung wahlweise mit sechs Fächern im Hoch- und s...
PAPERFLOW Wand-Sortiertafel / Prospekthalter / Stecktafel Rahmen und Fächer aus extrem stoßfestem Polystyrol. Ordner können einfach aneinander gereiht werden. Lieferung fertig montiert. Montage mit...
Der Paperflow Prospekt-Wandhalter ist die ideale Aufbewahrung für Prospekte im DIN A4-Format. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen steht die Halterung wahlweise mit sechs Fächern im Hoch- und s...