für Flüssigkeiten, bis zu 2 ml geeignet für Probengeber mit 18, 112 and 120 Position (MMS, MMS-T, autoX 112, LS 1, LS 2, LS-T, APG 3100) geeignet für AS 60 mit Tablett für 112 Positionen Achtung, d...
Probenbecher, PP, steril, mit Beschriftungsfeld und Skala Der anhängende Deckel kann einhändig geöffnet und im 90° Winkel fixiert werden. Kondensat im Deckel läuft in eine im Deckel integrierte Auf...
Probenbehälter, PP, Heavy Duty, mit Schraubverschluss, PE-HD Ideal zum Sammeln, Transportieren und Lagern von flüssigen Proben. -Bestens geeignet für flüssige histologische Proben -Behälter aus nic...
Probenbecher mit Deckel, PP/PE-LD, aseptisch, 125ml Probenbecher mit flüssigkeitsdichtem rotem Schraubdeckel. Die Probenbecher sind aseptisch und für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet. Ohne De...
Probenfläschchen Nalgeneä, PE-LD, mit Schnappverschluss Transparente Probenfläschchen mit fest schließendem Schnappverschluss. Nennvolumen 50 ml Ø mit Verschluss 37 mm Höhe 70,9 mm Material PE-LD M...
Probenbecher, PP, mit Beschriftungsfeld und Skala Der anhängende Deckel kann einhändig geöffnet und im 90° Winkel fixiert werden. Kondensat im Deckel läuft in eine im Deckel integrierte Auffangrinn...