TECEflex Presslötanschluss Cu-Muffe 28mm für 32 mm TECEflex-Rohr, # 716332 TECEflex Presslötanschluss aus Rotguss/Siliziumbronze Als Übergang von Edelstahl- oder Kupferrohren auf TECEflex. Geeignet...
Press-Fitting Muffe 15 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Press-Fitting Muffe 18 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Press-Fitting Muffe 22 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Press-Fitting Muffe 28 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1