Press-Fitting Übergangsnippel 54x2" AG Wasser Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brau...
Press-Fitting Übergangsnippel mit AG 15x3/4" Solar Bereich Solar: Einsatz mit Viton O-Ring (duneklgrün) Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 180°C kurzzeitig max. 230°C D...
Press-Fitting Übergangsnippel mit AG 18x3/4" Solar Bereich Solar: Einsatz mit Viton O-Ring (duneklgrün) Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 180°C kurzzeitig max. 230°C D...
Press-Fitting Übergangsnippel mit AG 22x3/4" Solar Bereich Solar: Einsatz mit Viton O-Ring (duneklgrün) Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 180°C kurzzeitig max. 230°C D...