Präzisionswaagen Entris® II Advance Die Entris® II Advance Waagen haben ein grafisches Touchdisplay für eine einfache Bedienbarkeit und ein integriertes Sicherheitssystem für besonders zuverlässige...
Kern 440-35A Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein Der Klassiker im Labor. + DAkkS Kalibrierschein Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erha...
Präzisionswaagen Entris® II -Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren -Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen -Edelstahl-Waag...
Die Präzisionswaage KERN liefert Ihnen besonders präzise Messergebnisse und eignet sich daher hervorragend für alle Einsatzbereiche, in denen hohe Messgenauigkeit gefordert ist wie bspw. in Laboren...
Cubis II Präzisionswaage Typ MCA5203SE-S00 modular aufgebaute Serie CUBIS II, bestehend aus: * MCA Anzeige- und Bedienheit mit Touchscreen * 5203S Wägemodul mit Wägebereich 5200 gr./ Ablesbarkeit 1...
Präzisionswaagen Entris® II Advance, mit Windschutz Die Entris® II Advance Waagen haben ein grafisches Touchdisplay für eine einfache Bedienbarkeit und ein integriertes Sicherheitssystem für besond...
Kern 440-35A Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein+ Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern Der Klassiker im Labor. + DAkkS Kalibrierschein Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibriersc...
Präzisionswaagen Entris® II -Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren -Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen -Edelstahl-Waag...
Die Präzisionswaage KERN liefert Ihnen besonders präzise Messergebnisse und eignet sich daher hervorragend für alle Einsatzbereiche, in denen hohe Messgenauigkeit gefordert ist wie bspw. in Laboren...
Messbereich max.: 16 / 30 kg Ablesung: 2 / 5 g Wägeplatten: 252 mm x 200 mm Abmessung LCD-Einheit: 285 mm x 255 mm x 90 mm Reproduzierbarkeit: 2 / 5 g Linearität: +- 6 / 15 g IP67: Wasser- und öldi...
Präzisionswaagen Entris® II Advance Die Entris® II Advance Waagen haben ein grafisches Touchdisplay für eine einfache Bedienbarkeit und ein integriertes Sicherheitssystem für besonders zuverlässige...