Der Deskorganizer Trend mit 7 Fächern und schwarzem Eckspanngummi sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile, farbige Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlagen ...
EXXO by HFP Flexibles Sichtbuch / Sichthüllenmappe / Soft-Schtbuch, A4, aus PP, mit 10 fest eingeschweißten und oben offenen Klarsichthüllen, mit Hülle auf dem Front- und Rückendeckel, Farbe: trans...
Recycling kann so schön sein! Diese Präsentationsmappe ist aus 100% rezykliertem Post Consumer Abfall von PP Bechern. Dennoch besticht es mit seiner edlen Optik und Haptik. Unser LineaVerde Materia...
Farben sortiert Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 11 MM Gewicht : 236 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 3130.0 G
Präsentationsmappe mit Clip-Design Iderama PP A4 Farben sortiert Format et poids : longueur 310 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 73 G Format et poids Karton : longueur 235.0 MM largeur 12...
Mit fest eingeschweißten Hüllen oben offen, Klarsichttasche um den Rücken gezogen, vollflächige Klarsichttasche auf dem Vorderflügel. Individuell nutzbar, z.B. als Angebotsmappe oder Informationsbr...
Der Deskorganizer Trend mit 7 Fächern und schwarzem Eckspanngummi sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile, farbige Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlagen ...
EXXO by HFP Flexibles Sichtbuch / Sichthüllenmappe / Soft-Schtbuch, A4, aus PP, mit 10 fest eingeschweißten und oben offenen Klarsichthüllen, mit Hülle auf dem Front- und Rückendeckel, Farbe: trans...
Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 2 Ringen 40mm in D-Form 67mm Rücken und 3 Außen- und 2 Innenhüllen Krea Cover, DIN A4 Überbreite Weiß Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ...
Esselte Sichtbuch Colour'Breeze. Mit flexiblem Einband. Mit 40 Hüllen, fest eingebunden, für 80 Blatt. Mit selbstklebendem Rückenschild. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 310 x 233, DIN ...
EXXO by HFP Flexibles Sichtbuch / Sichthüllenmappe / Soft-Schtbuch, A4, aus PP, mit 20 fest eingeschweißten und oben offenen Klarsichthüllen, mit Hülle auf dem Front- und Rückendeckel, Farbe: trans...