Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 2 Ringen 40mm in D-Form 67mm Rücken und 3 Außen- und 2 Innenhüllen Krea Cover, DIN A4 Überbreite Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51823E, : presenté de face
produit : 51823E, : presenté de face
produit : 51823E, : presenté de coté
produit : 51823E, : presenté ouvert
produit : 51823E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51823E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51823E
EAN/GTIN:
     3130639518236
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 2 Ringen 40mm in D-Form 67mm Rücken und 3 Außen- und 2 Innenhüllen Krea Cover, DIN A4 Überbreite Weiß Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. 3 Klarsichttaschen vorder-, rückseitig und auf dem Rücken zur Individualisierung. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com A4 Maxi Format: geeignet für Standard und Extrabreite Dokumente Format et poids : longueur 320 MM largeur 285 MM hauteur : 64 MM Gewicht : 369 G Format et poids Karton : longueur 500.0 MM largeur 190.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3996.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Ringe in mm:
40
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
1,9 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
D-Ringe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,10*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 25,93*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,02*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,26*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.