Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXXO by HFP Flexibles Sichtbuch / Sichthüllenmappe / Soft-Schtbuch, A4, aus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-19115
Hersteller:
     EXXO by HFP
Herst.-Nr.:
     19115
EAN/GTIN:
     8718101191153
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
EXXO by HFP Flexibles Sichtbuch / Sichthüllenmappe / Soft-Schtbuch, A4, aus PP, mit 10 fest eingeschweißten und oben offenen Klarsichthüllen, mit Hülle auf dem Front- und Rückendeckel, Farbe: transparent farbig sortiert – 30 Stück Format: 310 mm x 230 mm Außenformat. Die Klarsichthüllen sind passend für Einlagen bis Format DIN A4. Material: ökologisches, strapazierfähiges und reißfestes Sichtbuch aus PP-Folie (Polypropylen). Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Ausführung: ausgestattet mit fest eingeschweißten und oben offenen Klarsichthüllen. So sind die Unterlagen vor Schmutz geschützt. Durch die Hülle im Front- und Rückendeckel kann zusätzlich ein Deckblatt, Coverblatt u.v.m. dort aufbewahrt werden. Dank der transparenten Klarsichthüllen hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick über die abgelegten Unterlagen. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A4. Optimal geeignet für das Verstauen und Schützen von Angeboten, Prospekten, Katalogen, Preislisten, u.v.m. Farbe: transparent farbig sortiert Verpackungseinheit: 30 Stück (6x transparent blau, 6x transparent türkis, 6x transparent limone, 6x transparent rot, 6x transparent)
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, sichtbuch, flexibel, sichthüllenmappe, präsentationsbuch, klarsichthüllen, projektmappe, präsentationsdisplay, sortiermappe, ordnungsmappe, aktenmappe, kunststoffmappe, notenmappe, chormappe, konferenzmappe, transparent-farblich-sortiert, 10-hüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,52434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,40*
€ 73,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,47*
€ 71,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,26*
€ 69,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,80*
€ 67,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,94*
€ 61,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,73*
€ 54,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.