Mit dem hochwertigen PP-Umreifungsband von Strapex lassen sich, aufgrund der guten Ausdehnfähigkeit, auch empfindliche Packstücke sehr gut umreifen. Das Umreifungsband ist vielseitig einsetzbar und...
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,55 mm x 600 m / 62 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 62 mm Reißkraft: ca. 130 kg Meter pro Rolle: 60...
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton inklusive Schnallen • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Keine weiteren großen Investitionen notwendig, da ohne Abrollwagen nutzbar • Außen abwickelba...
Umreifungsband PP, Bandlänge 500 m, Bandbreite 16 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können verschweißt werden....
Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf Polypropylen-Band und Kunststoffschnallen sind immer griffbereit Manuelle Anwendung ohne Verschlussgerät Leicht und flexibel Reissfestigkeit in ...
Abrollgerät für Polypropylenband für Bandbreite 13 mm für Rollen mit 406 mm Kern Unterbau 2 Räder aus Stahlblech in rot Zubehör: 100037 Kunststoff-Umreifungsband, LxB 3000 mx13 mm, Kern Ø 406 mm, 1...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
Manuelles Umreifungsgerät Universal für PP-Band, für Bandbreite 13 mm Das einteilige Umreifungsgerät Standard für Polypropylen-Bänder (PP) ist für eckige, leichte und mittelschwere Packstücke geeig...
Umreifungsband aus Polyprophylen hohe Reißfestigkeit passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umreifung und für halbau...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,63 mm x 2100 m / 280 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 280 mm Reißkraft: 145 kg Meter pro Rolle: 210...
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfah...
Umreifungsband PP, Bandlänge 600 m, Bandbreite 12,7 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können verschweißt werde...
Abrollgerät für Polypropylenband für Bandbreite 16 mm für Rollen mit 406 mm Kern Unterbau 2 Räder aus Stahlblech in blau Zubehör: 100039 Kunststoff-Umreifungsband, LxB 2000 mx16 mm, Kern Ø 406 mm, ...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...