Polypropylen-Umreifungsband Zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten. Eigenschaften: Breite 12 mm Stärke 0,6 mm Lauflänge 3.000 Meter pro Rolle Reißfestigkeit 1.600 N Kerndurchmesser 200...
Hochwertiges, schwarzes Polypropylen (PP) Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 150 kg. Dieses Verpackungsband ist für die Handumreifung und für die Verwendung in Umreifungsmaschinen bestens ...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
Hochwertiges, schwarzes Polypropylen (PP) Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 145 kg. Dieses Verpackungsband ist für die Handumreifung und für die Verwendung in Umreifungsmaschinen bestens ...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Ideal für Packgüter bis 30 kg Gewicht • ...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 280 mm Kern schwarz • Hinterlässt kaum Spuren aufgrund des geringen Abriebes • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten ...
PP-Verpackungsband Breite: 12,0 mm Stärke: 0,63 mm Länge: 3.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 200 mm Reißfestigkeit: ca. 1.600 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
Umreifungsbänder, Automatenrollen, Breite x Stärke 12 x 0,63 mm | VP1095 Umreifungsbänder Automatenrollen Breite x Stärke 12 x 0,63 mm Rollenlänge 3000 m 1 VE= 2 Rollen
PP-Umreifungsband, 12 x 0,63 mm x 3000 lfm, weiß Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle zur rationellen Umreifung hohe Reißfestigkeit...
PP-Umreifungsband, 12 x 0,63 mm x 3000 lfm, schwarz Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle zur rationellen Umreifung hohe Reißfestigk...
PP-Umreifungsband 12x0,65mm, 2.200 lfm Ein Umreifungsband stellt die Grundlage einer jeden Umreifung dar. PP-Umreifungsband ist eine preiswerte Lösung zum Umreifen und Sichern Ihrer Waren. Das PP-U...