Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Rollen 2100 m Umreifungsband 12 x 0,63 mm PP - Kern 280 mm - Reißfestigeit 150 kg Verpackungsband


Menge:  Karton  
Produktinformationen
2 Rollen 2100 m Umreifungsband 12 x 0,63 mm PP - Kern 280 mm - Reißfestigeit 150 kg Verpackungsband
2 Rollen 2100 m Umreifungsband 12 x 0,63 mm PP - Kern 280 mm - Reißfestigeit 150 kg Verpackungsband
2 Rollen 2100 m Umreifungsband 12 x 0,63 mm PP - Kern 280 mm - Reißfestigeit 150 kg Verpackungsband
Artikel-Nr.:
     294-504927
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347049270
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Hochwertiges, schwarzes Polypropylen (PP) Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 150 kg. Dieses Verpackungsband ist für die Handumreifung und für die Verwendung in Umreifungsmaschinen bestens geeignet. Spezifikationen: Lauflänge 2100 m/Rolle, Breite 12 mm, Stärke 0,63 mm, Kerndurchmesser 280 mm, Reißfestigkeit ca. 150 kg (1500 Newton), Farbe schwarz geprägt.
Weitere Informationen:
Länge:
2100 m | Stück mm
Kerndurchmesser:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 12 x 0,6 mm, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, 1800, m, PP, 145kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 2 Rollen (ab € 26,70* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 70,41*
€ 83,79
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 67,92*
€ 80,82
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 66,14*
€ 78,71
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 62,66*
€ 74,57
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 53,40*
€ 63,55
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
ab € 56,84*
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
ab € 69,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.