Trimmpotentiometer: Single Turn Produktpalette: 3352 Series Produktlänge: - Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C Produktbreite: 9.53 mm Bahnwiderstand: 1 kohm Einstellungsart: Top Adjust SVHC: No SVH...
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 85/100. Nennleistung: 100 Watt, max. Belastbarkeit: 140 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 8,0 mm-Achse, Achsenlänge: 45 mm, Prüf...
OMEG PC20BU 22K A F1 CEPS PC20BU 22K A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 22 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausfü...
Drehpotentiometer, Typ=3862C-202-103AL, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.7 mm, Höhe=33.74 mm, Nennleist...
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 40/20. Nennleistung: 20 Watt, max. Belastbarkeit: 30 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspa...
OMEG PC20BU 470K A F1 CEPS PC20BU 470K A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 470 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Au...
Nennleistung: 500 mW SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Einstellungsart: Top Adjust Betriebstemperatur, max.: 125 °C Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch ...
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 20/4. Nennleistung: 4,0 Watt, max. Belastbarkeit: 5,0 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41474, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 15 mm, Prüfsp...