Draht-Wendelpotentiometer in 10 Gang-Ausführung Typ Bourns 3590S. Bauform: mit Zentralgewinde, Linearität: ±0,25 %, Belastbarkeit: 2,0 W bei +40 °C, 0 W bei +125 °C, Betriebsspannung: max. 450 VAC,...
Draht-Wendelpotentiometer Typ Bourns 354. Bauform: mit Zentralbefestigung und Achse mit Einstellschlitz, Linearität: ±0,25 %, Betriebstemperatur: +1,0 bis +125 °C, Widerstands-Toleranz: ±5,0 %, Prü...
Draht-Wendelpotentiometer in 10 Gang-Ausführung Typ Bourns 3590S. Bauform: mit Zentralgewinde, Linearität: ±0,25 %, Belastbarkeit: 2,0 W bei +40 °C, 0 W bei +125 °C, Betriebsspannung: max. 450 VAC,...
Draht-Wendelpotentiometer Typ Bourns 354. Bauform: mit Zentralbefestigung und Achse mit Einstellschlitz, Linearität: ±0,25 %, Betriebstemperatur: +1,0 bis +125 °C, Widerstands-Toleranz: ±5,0 %, Prü...
DALI Power Drehpotentiometer, mit integriertem Netzgerät, dynamisch, IP20 Art der Steuerung: DALI Größe: L∕ B∕ H: 7,15∕ 7,15∕ 5,07 cm Betriebsspannung: 100-240 V Marke: Rutec Einsatzraum: Ausschlie...
OMEG PC20BU 2K2 A F1 CEPS PC20BU 2K2 A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 2.2 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausf...
Drehpotentiometer, Typ=93R1A-R22-A20L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=17.45 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswink...
Fernpotentiometer DFP Das Fernpotentiometer DFP kann in Verbindung mit den Zeitrelais DMC und DVC eingesetzt werden. Es wird an die Klemmen Z1-Z2 angeschlossen. Die Lieferung erfolgt komplett mit S...
Drahtpoti mono linear 10 kOhm, 4 W Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, 500 V, 4 W. Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, ...
Das innovative Brick `R` knowledge System ermöglicht es, sich spielerisch mit Elektrotechnik und den wichtigsten Komponenten, Größen und Funktionsweisen auseinander zu setzen. Das System hilft zude...
Dieses Harmony XB4 Potentiometer mit 22 mm Durchmesser hat einen Widerstand von 100k? und verwendet Schraubklemmen. Sie hat eine verchromte Metall-Lünette. Dieses Potentiometer bietet eine externe ...
Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/4 Inch Rectangular Bahnwiderstand: 5 kohm Qualifikation: - Trimmpotentiometer: Multi Turn Widerstandstoleranz: ± 10% Produktbreite: 4.83 mm SVHC: Lead Betrie...