Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Metall Komplettgerät mit integr. Widerstand 100KOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer Metall Komplettgerät mit integr. Widerstand 100KOhm
Potentiometer Metall Komplettgerät mit integr. Widerstand 100KOhm
Potentiometer Metall Komplettgerät mit integr. Widerstand 100KOhm
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BD912R100K
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BD912R100K
EAN/GTIN:
     3606480985034
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Dieses Harmony XB4 Potentiometer mit 22 mm Durchmesser hat einen Widerstand von 100k? und verwendet Schraubklemmen. Sie hat eine verchromte Metall-Lünette. Dieses Potentiometer bietet eine externe Schnittstelle zur Steuerung von Schlüsselparametern von Automatisierungskomponenten wie Antrieben und Umrichtern. Es lässt sich leicht in Ausschnitte mit einem Durchmesser von 22 mm einbauen und mit einfachen Schraubklemmen verbinden. Es ist stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP66 IP69 IP69K, was es ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen macht.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Weitere Suchbegriffe: Poti, Widerstand, Widerstände, potentiometer 1w, potentiometer, schneider electric potentiometer, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.