Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Fl...
Briefhülle 2000. Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: grau. Ausführung: mit gummierter Klappe und Fenster. Werkstoff: Recycling-Papier. Fläc...
beECO-Produkte bieten Umweltschutz der Extraklasse und sind dabei äußerst elegant. Die hohe Opazität des Papiers schützt wichtige Inhalte vor neugierigen Blicken. Die starke Hotmelt-Klebung sorgt f...
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: grau. Ausführung: mit Selbstklebung und Fenster. Werkstoff: Recycling-Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Zer...
Briefhülle 2000. Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Fl...
Der BONG Briefumschlag DIN lang ist ein hochwertiges Produkt, das ein sicheres Versenden Ihrer Korrespondenz garantiert. Der Umschlag ist selbstklebend und weiß. Er ist mit einem robusten Folienfen...
Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: grau. Ausführung: mit gummierter Klappe und Fenster. Werkstoff: Recycling-Papier. Fläc...
Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Fl...
Der BONG Kompaktbriefumschlag DIN C6 / DIN C5 ist ein haftklebender Umschlag in weiß, der mit einem Normfenster ausgestattet ist. Er verfügt über einen grauen Flächeninnendruck, der das Durchschein...