Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONG Briefumschlag 03002462 DL 110x220mm hk mF ws 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/131/a009131p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/131/a009131p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327048501
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     03002462
EAN/GTIN:
     4040134154404
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die Briefumschläge können über alle gängigen Laserbürodruckern mit einem individuellen Aufdruck versehen werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TopSTAR
Format des Umschlages:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
100
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag TopSTAR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2625
250
Frei Haus
ab € 0,03019*
€ 0,04379*
2 Tage
250
250
€ 4,95*
ab € 0,04728*
€ 0,06718*
3 Tage
7500
250
€ 5,95*
ab € 0,04942*
€ 0,07002*
Lager 1375
250
€ 7,95*
ab € 0,04888*
€ 0,07152*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,07152*
€ 0,08511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07032*
€ 0,08368
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,06742*
€ 0,08023
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06582*
€ 0,07833
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06342*
€ 0,07547
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,05062*
€ 0,06024
pro Stück
ab 11812500 Stück
€ 0,04888*
€ 0,05817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
3003780
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.