Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Briefumschlag 02220617 DIN lang mF sk 75g ws 100 St./Pack.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327254701
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     02220617
EAN/GTIN:
     4040134131351
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75 g/m²
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3900
10
Frei Haus
ab € 0,01739*
€ 0,03109*
2 Tage
6900
100
€ 4,95*
ab € 0,026*
€ 0,0467*
100
€ 7,95*
ab € 0,02726*
€ 0,05024*
Lager 1682
7900
100
€ 5,95*
ab € 0,0285*
€ 0,0511*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Paket
ab 25000000 Pakete
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 5,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01220617
ab € 0,01667*
Ähnlich
Soennecken
2074
ab € 1,51*
Ähnlich
Soldan
8981314
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.