Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle 2000, C6/5, 229x114mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Briefhülle 2000, C6/5, 229x114mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g
Briefhülle 2000, C6/5, 229x114mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-02526155
Hersteller:
     POSTHORNvelox
Herst.-Nr.:
     02526155
EAN/GTIN:
     4040134015873
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle 2000. Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
80
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C6/5
Höhe:
114
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Beschreibung der Besonderheiten:
innenliegende Seitenklappen
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
2000
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
innenliegende Seitenklappen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
8300
1000
Frei Haus
ab € 0,01405*
€ 0,01965*
1000
€ 7,95*
ab € 0,02134*
€ 0,02994*
3 Tage
2000
1000
€ 5,95*
ab € 0,02663*
€ 0,03603*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01965*
€ 0,02338
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01945*
€ 0,02315
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01865*
€ 0,02219
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01815*
€ 0,0216
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01755*
€ 0,02088
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01405*
€ 0,01672
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 19,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
02526177
ab € 0,01241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.