Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Quick Connnector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Quick Connnector
SLV Quick Connnector
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78323229
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,59*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,79*
Ähnlich
SLV
955135
ab € 0,86*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.