Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU5.3 Fassung mit Keramiksockel für G4-/MR16-Leuchtmittel, 12-24V, IP20, inkl. 15cm Anschlussleitung isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GU5.3 Fassung mit Keramiksockel für G4-/MR16-Leuchtmittel, 12-24V, IP20, inkl. 15cm Anschlussleitung isoliert
GU5.3 Fassung mit Keramiksockel für G4-/MR16-Leuchtmittel, 12-24V, IP20, inkl. 15cm Anschlussleitung isoliert
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111255
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111255
EAN/GTIN:
     9009377007590
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

GU5.3 Fassung mit Keramiksockel für G4-/MR16-Leuchtmittel, 12-24V, IP20, inkl. 15cm Anschlussleitung isoliert

  • Länge des Anschlußkabels: 15 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 0-12 V
  • Zubehör: Anschlussleitung incl
  • Artikelnummer: ISO-111255
  • Größe: Ø∕ L: 1,7∕ 1 cm
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: ISOLED
  • Material: Keramik
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Mit 2 Löchern zur Schraubbefestigung.
  • Material: Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 0,63*
€ 0,63*
€ 8,50*
ab € 0,56*
€ 0,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,06*
€ 1,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112131
ab € 1,20*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111818
ab € 1,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111121
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.