Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
PET-Umreifungsbänder grün Die optimale Palettensicherung für schwere Güter. PET-Umreifungsbänder, grün, 406 mm Kerndurchmesser, einzeln verpackt im Karton. Highlights: für schwere Güter und als Sta...
PET-Umreifungsband 15,5 x 0,90 mm x 1500 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Kern: 406 mm Ausführung: Geprägt Reißkraft: 510 kg Meter pro Rolle: 1500 Meter pro Palette: 33000 Rollen p...
Hohe Bandfestigkeit in Verbindung mit guter Dehnungseigenschaft, garantieren einen optimalen Produktschutz. Ideal zur Bündelung schwerer Waren und Paletten. Gleichbleibende Qualität Leichtes, gefah...
PET-Umreifungsband , grüün Handqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 534 kg Kern: 406 mm 15,5 x 0,90 mm x 1.500 m 1 VE =1 Rolle = 1.500 m geeignet füür Handgeräte wie z.B. Akku-Spann- und Verschl...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Polyester-Umreifungsband Verstärkt ist ideal zur Bündelung schwerer Ladungen und Paletten. Durch die niedrige Spannungsrelaxation ist das Polyester-Umreifungsband optimal zur Langzeitlagerung geeig...
PET-Umreifungsband - 15,5 x 0,90 mm Eigenschaften des Bandes Bandbreite 15,5 mm Bandstärke 0,90 mm Reißfestigkeit 534 kp 1.500 lfm/ Rolle Bandfarbe grün / geprägte Oberfläche 406 mm Kerndurchmesser...
Umreifungsband aus PET, High Quality, geprägt, 15,5 x 0,9 mm Oberfläche = geprägt Stärke = 0,9 Reißfestigkeit = 5900 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 1400 m Rollenlänge ...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...