Drossel-Rückschlagventil, Typ=VFOE-LE-T-G18-Q8, Alternative (Alias)=8068727, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=170 L/min, Höhe=32 mm, Länge=29 mm, Prüf...
10K510628 Drosselrückschlagventil Abluft PUSH-ON-Schnellverschraubungen Serie 24 Anschluss: Ø4-15mm Robustes und kompaktes Design. Einfache und schnelle Montage von Pneumatiksystemen. Korrisionsbes...
Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C) Steckverbindung Schlauch 6, G 1/8, PN max. 10bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern. Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenge...
Univer Drosselrückschlagventil AM-5060 1St. Robuste Blockbauweise Die Univer Drosselventile finden vor allem dort Einsatz, wo man die Kolbengeschwindigkeit der doppeltwirkenden und einfachwirkenden...
Drossel-Rückschlagventil, Typ=VFOE-LE-T-G38-Q10-P20, Alternative (Alias)=8095435, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=750 L/min, Höhe=44 mm, Länge=40 mm,...
10K510818 Drosselrückschlagventil Abluft PUSH-ON-Schnellverschraubungen Serie 24 Anschluss: Ø4-15mm Robustes und kompaktes Design. Einfache und schnelle Montage von Pneumatiksystemen. Korrisionsbes...
Univer Drosselrückschlagventil AM-5062 1St. Robuste Blockbauweise Die Univer Drosselventile finden vor allem dort Einsatz, wo man die Kolbengeschwindigkeit der doppeltwirkenden und einfachwirkenden...
10K510828 Drosselrückschlagventil Abluft PUSH-ON-Schnellverschraubungen Serie 24 Anschluss: Ø4-15mm Robustes und kompaktes Design. Einfache und schnelle Montage von Pneumatiksystemen. Korrisionsbes...
Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C) Steckverbindung Schlauch 4, M5, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern. Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengesc...
Univer Drosselrückschlagventil AM-5067 1St. Robuste Blockbauweise Die Univer Drosselventile finden vor allem dort Einsatz, wo man die Kolbengeschwindigkeit der doppeltwirkenden und einfachwirkenden...
Drossel-Rückschlagventil, Typ=VFOE-LE-T-M5-Q6, Alternative (Alias)=8068724, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=105 L/min, Höhe=28 mm, Länge=23 mm, Prüfd...