Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Drosselrückschlagventil AM-5067 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univer
Univer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128261
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     AM-5067
EAN/GTIN:
     4053199576609
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Univer Drosselrückschlagventil AM-5067 1St.

Robuste Blockbauweise

Die Univer Drosselventile finden vor allem dort Einsatz, wo man die Kolbengeschwindigkeit der doppeltwirkenden und einfachwirkenden Druckluftzylinder regulieren will. Außerdem werden sie auch für die Luftstromregelung verwendet. Das unidirektionale Drosselventil ermöglicht die Luftstromregelung in einer Richtung (auf dem Ventil angezeigt), das bidirektionale in beiden Richtungen.

Drosselung in einer Richtung

Betriebs-Medium: Gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung
Max. Durchfluss: 2800 N l/min
Betriebsdruck: 0 bis 12 bar
Max. Betriebsdruck: 12 bar
Min. Betriebsdruck: 0 bar
Anschluss: G 1/2
Typ: AM-5067
Material (Details): Gehäuse aus eloxiertem Aluminium; Spindel mit Anschlag aus Messing
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Max. Betriebstemperatur: +80 °C
Min. Betriebstemperatur: -20 °C
Herst.-Teilenr.: AM-5067
Rohr-Ø: 9 mm
Produkt-Art: Drosselrückschlagventil
Kategorie: Drosselrückschlagventil
Hersteller-Nr.: AM-5067
EAN: 4053199576609
Funktion: 5/2-Wege
Piloventil U6, Spule DL

Weitere Suchbegriffe: Univer, AM-5067
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,78*
€ 110,46*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 110,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.