Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel-Rückschlagventil, G3/8" / QS-10, 20kPa ... 1MPa, 750L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264054
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VFOE-LE-T-G38-Q10-P20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
Steuerventil
festo steuerventil manuell
Drossel-Rückschlagventil, Typ=VFOE-LE-T-G38-Q10-P20, Alternative (Alias)=8095435, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=750 L/min, Höhe=44 mm, Länge=40 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1 MPa, Versorgungsdruck min.=20 kPa, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Medium=Druckluft, Montageart=Verschraubung, Produktart=Durchflussregelventil, Verbindungsgrösse=G3/8" QS-10, Verhältnis Drucksteigerung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
31,1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Weitere Suchbegriffe: pneumatik drosselrückschlagventil, pneumatik drosselrückschlagventil festo, Drossel-Rückschlagventil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 14,6245*
€ 18,13*
Lager 115
18
1
€ 5,95*
ab € 13,25*
€ 19,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.