Dros.rücks.ventil, Schlitzschr., Zuluftdros. (V) Schnellverschr. Schlauch 5/3, G1/8, PN max.10bar, Temp. -20°C bis 80°C,MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenges...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., R 3/8 a., f. Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem ...
Dros.rücks.ventil, Schlitzschr., Zuluftdros. (V) Schnellverschr. Schlauch 6/4, G1/8, PN max.10bar, Temp. -20°C bis 80°C,MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenges...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., R 3/8 a., f. Schl.-Außen-Ø 12 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem ...
T1000C3800 Drosselrückschlagventil (Blockbauform) Drosselrückschlagventile T1000 Kompakte, leichte, für den Leitungseinbau geeignete Geräte Hoher Durchfluss Geeignet für Paneel- und Wandmontage Arr...
Dros.rücks.ventil, Schlitzschr., Zuluftdros. (V) Schnellverschr. Schlauch 8/6, G1/8, PN max.10bar, Temp. -20°C bis 80°C,MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenges...
T1000C4800 Drosselrückschlagventil (Blockbauform) Drosselrückschlagventile T1000 Kompakte, leichte, für den Leitungseinbau geeignete Geräte Hoher Durchfluss Geeignet für Paneel- und Wandmontage Arr...
Dros.rücks.ventil, Schlitzschr., Zuluftdros.(V) Schnellverschr. Schlauch 10/8, G3/8, PN max.10bar, Temp. -20°C bis 80°C,MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenges...
Dros.rücks.ventil, Schlitzschr., Zuluftdros. (V) Schnellverschr. Schlauch 4/2,5, M5, PN max.10bar, Temp. -20°C bis 80°C,MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenges...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, Abluftdros., M5 a., f. Schl.-Außen-Ø6mm, pmax kurzzeitig 15bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem...
Dros.rücks.ventil, Schlitzschr., Zuluftdros. (V) Schnellverschr. Schlauch 5/3, M5, PN max. 10bar, Temp. -20°C bis 80°C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbenges...