187.018-10, 109982, Drosselrückschlagventil, drehbar Blaue Serie G 1/8 a., zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring, Kunststoff Zuluftdrosselung Schlauch-Außen-ø 10 Betriebsdruck max. 15 bar B...
Drosselrückschlagventil, Zuluft (V), Rändelschraube, G 1/4, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschw...
Drosselrückschlagventil, Zuluft (V), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengesch...
Drosselrückschlagventil, Zuluft (V), Rändelschraube, G 1/8, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschw...
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 0,2 - 10 bar Vorteile: kompakte Bauform, unverlierbare Kennzeichnung auf Schlüsselfläche zeigt auch nach Jahren des Gebrauchs die Funktion der Hohl...
Drosselrückschlagventil, Zuluft (V), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengesch...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« mini, Abluftdros., M3 a., f. Schl.-Außen-Ø 3 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in...
Drosselrückschlagventil, Zuluft (V), Rändelschraube, G 1/8, Steckverbindung 6, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschw...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« mini, Abluftdros., M3 a., f. Schl.-Außen-Ø 4 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in...