Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA14MSV Drosselrückschlagventil G 1/4", zuluftregelnd (A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil mit Schlitzschraube
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil mit Schlitzschraube
Detailansicht: mit Schlitzschraube
Artikel-Nr.:
     955-GRLA 14 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GRLA 14 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
landefeld drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 0,2 - 10 bar Vorteile: kompakte Bauform, unverlierbare Kennzeichnung auf Schlüsselfläche zeigt auch nach Jahren des Gebrauchs die Funktion der Hohlschraube an (B-abluftregelnd, A-zuluftregelnd, C-zu- und abluftregelnd) Typ B - abluftregelnd (Standard): Durchfluss: Vom Gewinde zum Ringstück gedrosselter Durchfluss Verwendungsempfehlung: Für Zylinder ab Ø 16 mm Vorteile: gute Einstellmöglichkeit ohne Springen, gleichmäßiger Lauf, Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich Typ A - zuluftregelnd (Sonderausführung): Durchfluss: Vom Ringstück zum Gewinde gedrosselter Durchfluss Verwendungsempfehlung: Für kleine Zylinder-Ø und kurze Hübe (kleine Volumen) Vorteile: auch kleine Luftvolumen sind regelbar, Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich Typ C - zu- und abluftregelnd (Sonderausführung): Durchfluss in beiden Richtungen gedrosselt Verwendungsempfehlung: Für kleine und einfachwirkende Zylinder Vorteile: Vor- und Rücklauf gleiche Geschwindigkeiten Nachteile: möglicherweise kann es bei dem Zylinder zum Springen kommen Werkstoffe: Hohlschraube: Messing vernickelt, Ringstück: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR, Dicht- und Distanzring: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
zuluftregelnd (A)
Einstellung:
Schlitzschraube (mit Schraubendreher einstellbar)
Gewinde außen:
G 1/4"
Gewinde innen:
G 1/4"
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: GRLA14MSV, Abluft-Drosseln, Drossel-Hohlschrauben, Drosselrückschlagventile, Durchflussregler, Einschraubdrosseln, Funktionsverschraubungen, Geschwindigkeitsregulierventile, Hohlschrauben-Drosseln, Hohlschrauben-Ventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.