Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 200mA; 4ns; SOD80C; Ufmax: 0,88V; 500mW


(Weitergeleitet von Suche „pmll4153“)
Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 200mA; 4ns; SOD80C; Ufmax: 0,88V; 500mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 200mA; 4ns; SOD80C; Ufmax: 0,88V; 500mW
Artikel-Nr.:
     2805-PMLL4153.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMLL4153,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
smd diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80C
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 75V
Vorwärtsstrom max.: 0,45A
Vorwärtsspannung max.: 0,88V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0785*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0157* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.