Ein reibungsloser Ablauf bedarf einer umfassenden Organisation: Setzen Sie auf die mobile Planungstafel für Betriebsabläufe und TQM. Planen Sie vorrausschauend und professionell. Die mobile Planung...
Jahresplaner mit waagerechter Monatsaufteilung. Monate nicht vorgedruckt. Feldgröße: H 13 x B 39 mm. Oberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung. Eignet sich für die Beschriftung mit tr...
Einreihige Planungstafel für den Werkstattbereich. Ideal für eine übersichtliche Darstellung der vorhandenen Aufträge. Die Werkstattplaner zeichnen sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und ...
Nobo Wochenplaner, magnetisch. Zur Planung wöchentlicher Aktivitäten. Magnetische Oberfläche: Gute Löscheigenschaften und gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Del...
Jahresplaner, neutral, mit 365-Tage-Einteilung, BxH 900 x 600 mm. Einfacher und schneller Überblick über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Produktionsabläufe, Urlaubsplanung, Messen, Seminare...
FRANKEN Jahreskalender X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. In Deutsch und Englisch. Horizontal: 2 x 6 Monate, Zahlen 1 -31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 30 Positionen. Raster: Tage...
Nobo Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch. Mit abgerundeten Ecken. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Wi...
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferu...
Bi-Office Planungstafel "Jahresplaner", 900 x 600 mm magnethaftender und beschriftbar, mit Aluminiumrahmen, lackiert, inklusive Marker, Stiftablage, Magnete und Wandbefestigungsmaterial (GA03140170...
Bi-Office Earth-It Jahresplaner In unserem Bestreben nach Exzellenz stimmen wir unsere Büro und Kommunikationslösungen mit dem höchsten Standard der nachhaltigen Entwicklung ab. Diese Produkte sind...
Andere Sprachen auf Nachfrage erhältlich. Saisonartikel - erhältlich solange der Vorrat reicht. Die laminierte Oberfläche erhöht die Haltbarkeit und kann nach der Verwendung von Boardmarkern trocke...
Aktivitäten-Planer 5-Tage-Woche für den langfristigen Einsatz + höchsten Qualitätsanspruch: + Planer zur Termin-, Projekt- + Personalplanung eines ganzen Jahres (Projekte, Seminare, Tagungen, Mess...
Planungstafel 10 Fächer Höhe x Breite 1085 x 500 mm Gestell aus Metall in schwarz Ablage(n) aus PVC in weiß Zur Wandbefestigung vorbereitet Zubehör: 223960 Klarsichtleiste, f. Planungstafel, Rückse...
Jahresplaner mit waagerechter Monatsaufteilung. Monate nicht vorgedruckt. Feldgröße: H 13 x B 39 mm. Oberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung. Eignet sich für die Beschriftung mit tr...