Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-184068
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00125
EAN/GTIN:
     4052301115002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Ein reibungsloser Ablauf bedarf einer umfassenden Organisation: Setzen Sie auf die mobile Planungstafel für Betriebsabläufe und TQM.
Planen Sie vorrausschauend und professionell. Die mobile Planungstafel erweist sich z.B. als individuelles Organisationstalent in den Bereichen Personaleinsatz, Disposition, TQM, Arbeitsdokumentation und für einen reibungslosen Ablauf bei Reparaturdiensten und Werkstätten. Schuppenschienen für Einsteckformulare oder Auftrags-Schutztaschen und die Organisationsleiste sorgen für einen optimalen Überblick, während das Whiteboard auf der Rückseite Platz für wichtige Notizen und Ergänzungen bietet.

  • robuste und flexible Schuppentafeln mit PKrstärktem Kunststoffprofil oben, auf fester, stabiler Rückwand mit Rahmen
  • mit 9 Schuppenschienen und Organisationsleisten oben
  • Organisation über PKrschiedene Einsteck-Formulare oder die professionellen Auftrags-Schutztaschen, beides in DIN A5 oder DIN A4 möglich
  • rückseitig mit Whiteboard, magnethaftend, beschreibbar mit Boardmarkern und trocken abwischbar
  • stabile Ablageschale aus Metall für Marker etc
  • freistehend und fahrbar
  • standfestes Ovalrohr-Stahlgestell (60 x 20 mm), silberfarbig pulPKrbeschichtet mit 4 festellbaren Doppellenkrollen
  • Tafelgrösse: B 1491 x H 1181 mm
  • sehr einfache Montage
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Zeiteinteilung:
keine
Magnethaftend:
Ja
Material:
Kunststoff
Höhe:
1185 mm
Material Rahmen:
Stahl, pulverbeschichtet
Lieferumfang:
Ablageschale
Gewicht:
47.8 kg
Trocken abwischbar:
Ja
Breite:
1485 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,20*
€ 719,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,12*
€ 764,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,06*
€ 764,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,87*
€ 787,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.218,91*
€ 1.235,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,35*
€ 1.470,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,51*
€ 1.466,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,14*
€ 1.456,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,91*
€ 1.450,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 3,20*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.