Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
Piezo-Signalgeber Durchgehend 86dB 3.25kHz 230VAC -25 ... 65°C (1 Angebot) Piezo-Signalgeber, Typ=UEB 025 110-230V, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=110 VAC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=25 mm, Frequenzgang ...
ab € 19,75* pro Stück
Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 110 ... 230 VAC/VDC 8mA 90dB 2.75kHz Polyphenylenoxid Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm AC 300 (1 Angebot) Piezo-Signalgeber, Typ=AC 300 110-230V, Breite=40 mm, Frequenzgang max.=2.75 kHz, Höhe=28.5 mm, Schallpegel=90 dB, Stromverbrauch=8 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Antriebsart=Inter...
ab € 26,65* pro Stück
Piezo-Signalgeber Intermittierend Grau 110 ... 230 VAC/VDC 8mA 90dB 2.75kHz Polyphenylenoxid Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm AC 300 (1 Angebot) Piezo-Signalgeber, Typ=AC 300I 110-230V, Breite=40 mm, Frequenzgang max.=2.75 kHz, Höhe=28.5 mm, Schallpegel=90 dB, Stromverbrauch=8 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Antriebsart=Inte...
ab € 32,84* pro Stück
ab € 7,18* pro Stück
ab € 15,33* pro Stück
ab € 4,18* pro Stück
ab € 4,06* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Piezo Signalgeber
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.