Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 716987 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 91 dB Spannung: 230 V Intervallton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566913-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     716987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo schallgeber 230v
TRU COMPONENTS 716987 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 91 dB Spannung: 230 V Intervallton 1 St.

Piezo-Signalgeber


91 dB
Intervallton
230 V

Ausstattung:
Mit Elektronik

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Fronteinbau · Geräusch-Entwicklung: 91 dB · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Produktabmessung, Ø: 43 mm · Rastermaß (Details): 33 mm · Resonanz-Frequenz: 2.8 kHz · Spannung: 230 V · Tonart: Intervallton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 43 mm x 42.5 mm
Produktabmessung, Ø:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
42.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Fronteinbau
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Tonart:
Intervallton
Typ (Hersteller-Typ):
716987
Geräusch-Entwicklung:
91 dB
Resonanz-Frequenz:
2.8 kHz
Rastermaß (Details):
33 mm
RoHS-konform:
Ja
Spannung:
230 V
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, 716987, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
575
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 11,21*
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 11,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.