Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: pflanzenroller 50 cm, pflanzenroller aluminium
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Pflanzenroller

  Pflanzenroller  (82 Angebote unter 30.791.119 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pflanzenroller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pflanzenroller"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pflanzenroller
^

Pflanzenroller: die praktische Transporthilfe für schwere Blumenkübel

Pflanzenroller erfüllen zwei Funktionen: Schwere Pflanzen lassen sich mühelos transportieren oder für Reinigungsarbeiten zur Seite rollen. Als Untersetzer vermeiden Pflanzenroller den Kontakt des Blumentopfs mit dem Boden. Das schützt den Untergrund vor Nässe und die Pflanze vor Kälte, etwa auf kalten Fliesenböden im Winter. Die praktischen Roller sind in eckiger oder runder Form erhältlich, angepasst an die gängigen Pflanzkübel.

Welche Aspekte sind bei der Auswahl zu berücksichtigen?

Die Auswahl orientiert sich vor allem am Einsatzbereich. Verwenden Sie die Roller als Untersetzer für die Büroräume, dann spielt auch die Optik eine Rolle. Bei Transporthilfen für Blumengeschäfte erfolgt die Auswahl meist mehr nach praktischen Gesichtspunkten. Weiter ist zu beachten, wie empfindlich und abschüssig der Boden ist. Die maximale Traglast ist ebenfalls relevant. Bei großen Pflanzen in Steintrögen summiert sich das Gewicht zusammen mit dem Substrat schnell auf 70 kg und mehr.

Die Transportrollen

Pflanzroller besitzen meist drei bis vier Rollen. Besteht keine Wegrollgefahr, reichen Transportroller ohne Feststeller aus. Auf abschüssigen Flächen sind Exemplare mit mindestens ein bis zwei Feststellern empfehlenswert. Beim Einsatz auf empfindlichen Böden – beispielsweise Laminat oder Parkett – erweisen sich Räder mit Softlauffläche als sinnvoll.

Traglast und Durchmesser

Wählen Sie den Durchmesser des Untersetzers etwas größer als den der Pflanze. Bei der Traglast greifen Sie am besten zu Modellen mit höherer Belastbarkeit als dem Gewicht der Pflanze.

Material

Ausführungen aus unbehandeltem Buchenholz halten zwar nur eine begrenzte Zeit, lassen sich aber schnell ersetzen. Imprägnierte Holzroller sind sehr hochwertig und widerstehen im Außenbereich Wind und Wetter. Holzuntersetzer benötigen regelmäßige Pflege (Lasur). Glasroller ohne Verzierungen sind dezent – das ist besonders vorteilhaft, wenn sich der Untersetzer unauffällig in das Umfeld einfügen soll. Roller mit satinierten oder gravierten Rändern sind hingegen dekorativ und lassen sich gut an zentraler Stelle platzieren. Modelle aus unempfindlichem Kunststoff sind in allen Farben verfügbar. Sie eignen sich für den Innen- und Außenbereich, da sie Witterungseinflüssen gut standhalten. Untersetzer aus Metall verfügen über eine hohe Belastbarkeit. Gängige Metalle sind Stahl, Edelstahl, Chrom und Aluminium. Dekorative Gusseisenroller sind oft kunstvoll verziert. Erhältlich sind außerdem Materialkombinationen aus Metall und Holz. Sehr natürlich wirken moderne Untersetzer aus Wasserhyazinthe.

Zubehör für Pflanzenroller

Mit sogenannte Mobilspiralen oder Transportbügeln lassen sich die Pflanzenroller in aufrechter, rückenschonender Position transportieren. Zum Schutz empfindlicher Glasroller oder Glaskübel verwenden Sie selbstklebende Filzgleiter.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.