Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGNER Pflanzenroller ALASKA - 28 x 28 x 7,5 cm,Alu, TK 150 408535-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-408535-YY
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20700401
EAN/GTIN:
     4001073032604
Suchbegriffe:
Pflanzenroller
pflanzenroller aluminium
pflanzenroller
pflanzenroller 28cm
WAGNER Pflanzenroller ALASKA - 28 x 28 x 7,5 cm,Alu, TK 150 Kg Tragfläche aus formstabilem Aluminium Riffelblech Tragflächengröße 280 x 280 mm, Höhe 75 mm, Tragkraft 150 kg Vier bodenschonende Apparate-Softrollen Ø 50 mm für empfindliche Boden-Oberflächen, 2 Feststeller WAGNER Lahr/Schwarzwald - Hersteller von Markenprodukten seit 1977
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
1.548000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
dpd
Weitere Suchbegriffe: Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.