Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Pfeffermühle

  Pfeffermühle  (575 Angebote unter 27.651.067 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pfeffermühle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pfeffermühle"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   39   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pfeffermühle
^

Pfeffermühle - immer frisch gemahlener Pfeffer

Frisch gemahlener Pfeffer direkt aus der Pfeffermühle hat einen unvergleichlich aromatischen und intensiven Geschmack. Er ist nicht zu vergleichen mit dem bereits industriell gemahlenen Pfeffer, der schon nach kurzer Zeit den größten Teil seines Aromas verliert. Daher schwören mittlerweile nicht nur Gourmets auf frisch gemahlenen Pfeffer aus der Pfeffermühle. Egal, ob im Restaurant zum Servieren am Tisch oder in der Küche, die Pfeffermühle darf ganz einfach nicht fehlen.

Das Mahlwerk der Pfeffermühle

Pfeffermühlen gibt es heutzutage in unterschiedlichen Ausführungen, aus Holz, Edelstahl oder Kunststoff und in vielen Größen und Designs. Das Wichtigste an einer Pfeffermühle ist das Mahlwerk. Beim Kauf einer Gewürzmühle sollte auf ein hochwertiges Mahlwerk geachtet werden. Bekannte Markenhersteller bieten auf ihre Mahlwerke bis zu 20 Jahre Garantie. Zudem lässt sich an einer Pfeffermühle meistens durch eine Schraube am Kopf der Mahlgrad einstellen. So lässt sich Pfeffer fein oder grob mahlen, je nach Geschmack.

Die Salzmühle - die kleine Schwester der Pfeffermühle

Salzmühlen sind eine relativ junge Entwicklung. Grobes Speisesalz (beispielsweise Meersalz), das frisch gemahlen über Speisen gegeben wird, hat ein ganz anderes Aroma als gewöhnliches Kochsalz. Die Mahlwerke von Salzmühlen sind üblicherweise aus Kunststoff oder Keramik gefertigt, da Salz Edelstahl angreifen kann. Salzmühlen sind ausschließlich zum Mahlen von Salz und nicht für andere Gewürze geeignet.

Die elektrische Pfeffermühle - frisch gemahlener Pfeffer auf Knopfdruck

Wer den Pfeffer nicht mit Muskelkraft mahlen möchte, kann sich für eine elektrische Pfeffermühle entscheiden. Elektrische Modelle mahlen die Pfefferkörner per Knopfdruck. Preisgünstige Produkte sind oft batteriebetrieben, aufgrund des relativ hohen Energieverbrauchs ist es jedoch empfehlenswert, eine elektrische Pfeffermühle zu kaufen, die einen Akku enthält und in einer Ladestation aufgeladen werden kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.