Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salz-/Pfeffermühlen-Set PEPPER groß Durchmesser: 6 cm, Höhe: 17,5 cm aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salz-/Pfeffermühlen-Set PEPPER groß Durchmesser: 6 cm, Höhe: 17,5 cm aus
Salz-/Pfeffermühlen-Set PEPPER groß Durchmesser: 6 cm, Höhe: 17,5 cm aus
Salz-/Pfeffermühlen-Set PEPPER groß Durchmesser: 6 cm, Höhe: 17,5 cm aus
Artikel-Nr.:
     2813-400-4575
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6788/175
EAN/GTIN:
     4003625678827
Suchbegriffe:
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set
Pfeffer- und Salzstreuer
Salz- und Pfefferstreuer

Salz-/Pfeffermühlen-Set PEPPER groß Durchmesser: 6 cm, Höhe: 17,5 cm aus Acrylglas, Volumen: 0,08 l
aus Acrylglas, Salzmühle mit robustem Kunststoff-Mahlwerk, Pfeffermühle mit Keramik-Mahlwerk. Lieferung ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.61 kg
Volumen:
0.08 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,81*
€ 17,88*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,21*
€ 18,38*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,37*
€ 22,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
6788/120
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.