FAG 2308-TVH Pendelkugellager, mit PolyamidkäfigSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenri...
10006734 Pendelkugellager 1215 Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite25 mm Innen 75 mm Außen 130 mm Breite 25 mm Gewicht 135 kg EAN 7316576605024 Innenring Standardausführung Material Standard-Wälzlag...
Pendelkugellager kegelig DIN630, 60x120x31mm LA 2213 K 2RSBeschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausge...
Pendelkugellager kegelig DIN630, 20x62x24mm LA 2305 KBeschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglich...
Pendelkugellager kegelig DIN630, 30x80x21mm LA 1307 KBeschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglich...
10007899 Pendelkugellager 2212 ETN9 Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite28 mm Innen 60 mm Außen 110 mm Breite 28 mm Gewicht 1,1 kg EAN 7316576620621 Innenring Standardausführung Material Standard-Wä...
Pendelkugellager kegelig DIN630, 60x140x48mm LA 2313 KBeschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglic...