Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PEEK-Rundstab, PEEK Beige 1.32g/cm³, Ø 6mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514748
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     514748
EAN/GTIN:
     5056111909669
Suchbegriffe:
PEEK Stab
PEEK-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Farbe = Beige
Länge = 300mm
Material = PEEK
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 6mm
Dichte = 1.32g/cm³
Zugfestigkeit = 95 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 V-0
Härte = Rockwell M99

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Länge:
300mm
Material:
PEEK
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
6mm
Dichte:
1.32g/cm³
Zugfestigkeit:
95 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 V-0
Härte:
Rockwell M99
Weitere Suchbegriffe: Rundstange, peek rundstab beige, rundstab peek, rundstab rs pro, 514748, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.